ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンキャップ
キャップ PA1202
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69344652
品番
PA1202-04-L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」素材を使用したキャップです。
後頭部にゴム絞り仕様の為、頭部にフィットするよう設計しています。
色
グリーン
サイズ
L
仕様
キャップ型後部ゴム絞り仕様
材質
プリータW
グレード
クラス10000〜100000
アズワン品番
64-7999-80
RoHS指令(10物質対応)
対応