ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンキャップ
ネット付キャップ PA1244
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69345027
品番
PA1244-01-LL
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」を使用
前面の紐絞りで頭部にフィットします
後部のネットで毛髪の落下を防止します
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
ネット付きキャップ
材質
プリータW
グレード
クラス10000〜100000
RoHS指令(10物質対応)
対応