ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンキャップ
ネット付キャップ PA1244
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
69345036
品番
PA1244-07-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
通気性を重視した素材「プリータW」を使用
前面の紐絞りで頭部にフィットします
後部のネットで毛髪の落下を防止します
色
ブルー
サイズ
M
仕様
ネット付きキャップ
材質
プリータW
グレード
クラス10000〜100000