曜日別特売

オーバーソックス PA5600

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1足ブルー注文コード69347102品番PA5600-07-2
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

オートクレーブ耐久性に優れた素材「プリータCFA」素材を使用したオーバーソックスです。
履き口もAC耐久ゴムにより絞り体にフィットする様になっています。
裁断面のケバ立ちを押さえる為にレーザー裁断を採用しており、他にも縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。

ブルー材質プリータCFAサイズ(cm)22仕様オーバーソックス型履き口ゴム絞り、レーザー裁断、メルトカット仕様グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする