ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの アクセサリ・小物 クリーンルーム
フアスナー収納袋PA8205-07-F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69347258
品番
PA8205-07-F
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータU」を使用した収納BAGです。
洗濯耐久性にも優れており、クリーンスーツとブーツを分けて収納出来ますので一式で持ち運びするのに便利です。
色
ブルー
サイズ
FREE(28×45cm)
仕様
収納BAG取出口ファスナー仕様(2ヶ所)
材質
プリータU
グレード
クラス100〜100000
RoHS指令(10物質対応)
対応