ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
SCXワンピ PP1020
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69347337
品番
PP1020-01-L
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
フロントファスナー型、二重袖仕様
材質
プリータSCX
グレード
クラス100
ウエスト(cm)
74〜84
ヒップ(cm)
92〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
90〜98