画像準備中

スペシャルワゴン用オプションキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69347805 品番 SR-6040AG
参考基準価格(税別)¥37,730 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スペシャルワゴン用オプションキャビネットです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 グリーン 高さ(mm)98 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数1段 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(本体サイズ)W600×D400
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする