ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
サイドFワンピ PP1050
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
M
注文コード
69348143
品番
PP1050-03-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。
袖口を2重にして、ポンピング現象による手口からの塵埃放出を押さえます。
色
ピンク
サイズ
M
仕様
サイドファスナー型、二重袖仕様
材質
プリータSCX
グレード
クラス10〜100
ウエスト(cm)
64〜74
ヒップ(cm)
90〜100
チェスト(cm)
84〜94