画像準備中

サイドFワンピ PP1050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネービー サイズLL 注文コード69348335 品番PP1050-12-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は色・サイズ・アズワン品番など27種類から選べます 他の種類を見る

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。
袖口を2重にして、ポンピング現象による手口からの塵埃放出を押さえます。

ネービー サイズLL 仕様サイドファスナー型、二重袖仕様 材質プリータSCX グレードクラス10〜100 ウエスト(cm)81〜89 ヒップ(cm)96〜104 チェスト(cm)95〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする