※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3E - 横方向真空取出形/アダプタ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69348826 品番 ZP3E-Y100UMF-B12
参考基準価格(税別)¥12,980 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)100 パッド形状平形溝付 ねじ径M12X1.75めねじ 材質FKM 仕様パッド材質:(F) FKM、取付ねじ径:(B12) M12×1.75 めねじ 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする