※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するパッド径(Φmm)100
ねじ径M12X1.75めねじ
材質ウレタンゴム
内容量1個注文コード69348869品番ZP3E-Y100UMU-B12
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248販売価格(税別)
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]