曜日別特売
ZP3E-Y63BMCL-B12 ZP3E - 横方向真空取出形/アダプタ付 SMC 69349018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3E - 横方向真空取出形/アダプタ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パッド径(Φmm)63
ねじ径M12X1.75めねじ
パッド形状ベロウ形リブ・溝付
材質吸着跡対策NBR
内容量1個注文コード69349018品番ZP3E-Y63BMCL-B12
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)63パッド形状ベロウ形リブ・溝付ねじ径M12X1.75めねじ材質吸着跡対策NBR仕様パッド材質:(CL) 吸着跡対策NBR、取付ねじ径:(B12) M12×1.75 めねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする