※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3E - 横方向真空取出形/首振アダプタ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69349535 品番 ZP3E-YF32BMCL-B8
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)32 パッド形状ベロウ形リブ・溝付 ねじ径M8X1.25めねじ 材質吸着跡対策NBR 仕様パッド材質:(CL) 吸着跡対策NBR、取付ねじ径:(B8) M8×1.25 めねじ 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする