※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド径(Φmm)100
パッド形状平形溝付
材質ウレタンゴム
注文コード69350226
品番ZP3E-T100UMU-B12
参考基準価格(税別)¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・材質など28種類から選べます
他の種類を見る
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]