ZP3E-T125BMS-A16 ZP3E - 縦方向真空取出形/アダプタ付 SMC 69350278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3E - 縦方向真空取出形/アダプタ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)125パッド形状ベロウ形リブ・溝付材質シリコーンゴム注文コード69350278品番ZP3E-T125BMS-A16
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)125パッド形状ベロウ形リブ・溝付ねじ径M16X1.5おねじ仕様パッド材質:(S) シリコンゴム、取付ねじ径:(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用材質シリコーンゴム真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする