※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3E - 縦方向真空取出形/アダプタ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)125 パッド形状ベロウ形リブ・溝付 材質ウレタンゴム 注文コード69350287 品番ZP3E-T125BMU-A16
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はパッド径・パッド形状・材質など28種類から選べます 他の種類を見る

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)125 パッド形状ベロウ形リブ・溝付 ねじ径M16X1.5おねじ 仕様パッド材質:(U) ウレタンゴム、取付ねじ径:(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用 材質ウレタンゴム 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする