※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するパッド径(Φmm)125
パッド形状ベロウ形リブ・溝付
材質NBR
内容量1個注文コード69350524品番ZP3E-T125BMNJB30
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]