ZP3E-T32UMFJB30 ZP3E - 縦方向真空取出形/バッファ付 SMC 69350646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3E - 縦方向真空取出形/バッファ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パッド径(Φmm)32
ストローク(mm)30
パッド形状平形溝付
材質FKM
内容量1個注文コード69350646品番ZP3E-T32UMFJB30
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)32パッド形状平形溝付ストローク(mm)30材質FKMバッファストローク(mm)30仕様パッド材質:(F) FKMバッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする