ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの ズボン クリーンウェア
セパレーツパンツ PP2202
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69351144
品番
PP2202-01-4L
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用したパンツです。
裾はゴム絞り仕様になっており腰前部はファスナー仕様になっております。
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
パンツ裾絞り型、腰前部ファスナー仕様
材質
プリータV
グレード
クラス1000
アズワン品番
64-7998-01
RoHS指令(10物質対応)
対応