曜日別特売
ZP3P-T20JT2SF-W-A16-B01 ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 SMC 69351818

ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20ねじ径タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M16X1注文コード69351818品番ZP3P-T20JT2SF-W-A16-B01
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

パッド径(Φmm)20ねじ径タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M16X1仕様Mounting thread size:(A16) M16 x 1、パッド径:(20) o20材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ真空取出口(B01) Rc1/8アタッチメント(W) アタッチメント付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする