ZP3P-T32JT2SF-W-A20-B02 ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 SMC 69351888

ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)32 ねじ径タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M20X1 注文コード69351888 品番ZP3P-T32JT2SF-W-A20-B02
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はパッド径・ねじ径など28種類から選べます 他の種類を見る

2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

パッド径(Φmm)32 ねじ径タイプ:プレート取付,形状:おねじ,サズ:M20X1 仕様Mounting thread size:(A20) M20 x 1、パッド径:(32) o32 材質シリコーンゴム 形状ベロウ形 段数ベロウ:2.5段 材質(アダプター)アルミ 真空取出口(B02) Rc1/4 アタッチメント(W) アタッチメント付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする