ZP3P-20JT2SF-WM ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 SMC 69352098

ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69352098 品番 ZP3P-20JT2SF-WM
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3981,998

2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

パッド径(Φmm)20 アタッチメント(WM) メッシュアタッチメント付 仕様パッド径:(20) o20 材質シリコーンゴム 形状ベロウ形 段数ベロウ:2.5段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする