ZP3P-32JT2SF-WM ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 SMC 69352116

ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69352116 品番 ZP3P-32JT2SF-WM
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

パッド径(Φmm)32 アタッチメント(WM) メッシュアタッチメント付 仕様パッド径:(32) o32 材質シリコーンゴム 形状ベロウ形 段数ベロウ:2.5段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする