ZP3P-T20JT5SF-A16-B01 ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 SMC 69352159

ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 ねじ径(A16) M16 x 1 注文コード69352159 品番ZP3P-T20JT5SF-A16-B01
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はパッド径・ねじ径など28種類から選べます 他の種類を見る

2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

パッド径(Φmm)20 ねじ径(A16) M16 x 1 材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合 形状ベロウ形 段数ベロウ:5.5段 接続ねじタイプ:プレート取付,形状:おねじ,サイズ:M16X1 真空取出口(B01) Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする