画像準備中

テーラードコート PP4402

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69353192 品番 PP4402-01-L
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

通気性を重視した素材「プリータW」で作られたテーラードカラーのコートです。
両脇に大きなポケットを装備していて、大変便利です。

ホワイト サイズL 仕様テーラード、カラーコート型、ポケット付き 材質プリータW グレードクラス1000〜10000 ウエスト(cm)74〜84 ヒップ(cm)92〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする