画像準備中

テーラードコート PP4402

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ5L 注文コード69353235 品番PP4402-01-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,080
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

通気性を重視した素材「プリータW」で作られたテーラードカラーのコートです。
両脇に大きなポケットを装備していて、大変便利です。

ホワイト サイズ5L 仕様テーラード、カラーコート型、ポケット付き 材質プリータW グレードクラス1000〜10000 ウエスト(cm)96〜106 ヒップ(cm)111〜121 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)110〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする