ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの 上着 クリーンウェア
テーラードコート PP4402
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69353278
品番
PP4402-07-3L
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」で作られたテーラードカラーのコートです。
両脇に大きなポケットを装備していて、大変便利です。
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
テーラード、カラーコート型、ポケット付き
材質
プリータW
グレード
クラス1000〜10000
ウエスト(cm)
86〜94
ヒップ(cm)
101〜109
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
100〜108