※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPR - パッド径 Φ40, 50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 パッド形状深形 バッファストローク(mm)20 注文コード69353288 品番ZPR40DGSK20-06-A14
参考基準価格(税別)¥11,970 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はパッド径・パッド形状・バッファストロークなど20種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)40 パッド形状深形 ねじ径M14x1おねじ 仕様パッド径:40mm、パッド材質:(GS) 導電性シリコンゴム、バッファストローク:20mm 材質導電性シリコーンゴム バッファ仕様(K) 回り止め付 バッファストローク(mm)20 真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手) 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする