※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPR - 横方向真空取出形/バッファなし/めねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69353473
品番
ZPR40FGS-06-B5
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ねじ径
M5X0.8
仕様
パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、取付方法:(B5) M5 x 0.8
真空取出口
(06) o6チューブ