※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPR - 横方向真空取出形/バッファ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
導電性NBR
バッファストローク(mm)
10
注文コード
69353507
品番
ZPR10FGNK10-06-A10
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・バッファストローク
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
10
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
M10x1
バッファ仕様
回り止め付
仕様
パッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファ形式:(K) 回り止め付、バッファストローク:10mm
バッファストローク(mm)
10
真空取出口
(06) o6チューブ