曜日別特売
ZPT06BNJ15-B3-A8 ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 SMC 69353769

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)6パッド形状ベロウ形材質NBR注文コード69353769品番ZPT06BNJ15-B3-A8
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)6パッド形状ベロウ形ねじ径M8X1おねじ仕様パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:15mm材質NBRバッファ仕様(J) 回り止めなしmmバッファストローク(mm)15真空取出口(B3) M3x0.5 (めねじ)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする