ZPT08BGNK6-B3-A8 ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 SMC 69353823

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)8 パッド形状ベロウ形 材質導電性NBR 注文コード69353823 品番ZPT08BGNK6-B3-A8
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はパッド径・パッド形状・材質など42種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)8 パッド形状ベロウ形 ねじ径M8X1おねじ 仕様パッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:6mm 材質導電性NBR バッファ仕様(K) 回り止め付mm バッファストローク(mm)6 真空取出口(B3) M3x0.5 (めねじ) 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする