ZPT3507USJ25-06-A8 ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 SMC 69353997

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)3.5X7パッド形状長円平形材質(パッド)シリコーンゴム注文コード69353997品番ZPT3507USJ25-06-A8
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド径(Φmm)3.5X7パッド形状長円平形材質(パッド)シリコーンゴムねじ径M8X1おねじ仕様パッド材質:(S) シリコンゴム、バッファストローク:25mmバッファ仕様(J) 回り止めなしmmバッファストローク(mm)25真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする