ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの 上着 クリーンウェア
セパレートシャツ PP2403
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69355003
品番
PP2403-N4-L
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」を使用したジャケットです。
袖口はカフス仕様になっており、両脇に大きなポケットを装備していて、大変便利です。
色
グリーン
サイズ
L
仕様
ジャケット型
材質
プリータW
グレード
クラス1000〜10000
アズワン品番
64-7998-20
RoHS指令(10物質対応)
対応