画像準備中

プリタ3ワンピ PP1310

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69355825 品番 PP1310-N1-4L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。

ホワイト サイズ4L 仕様フロントファスナー型 材質プリータV グレードクラス1000 ウエスト(cm)91〜101 ヒップ(cm)106〜116 アズワン品番64-7997-38 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)105〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする