ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
プリタ3ワンピ PP1310
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69355947
品番
PP1310-N4-LL
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
色
グリーン
サイズ
LL
仕様
フロントファスナー型
材質
プリータV
グレード
クラス1000
ウエスト(cm)
81〜89
ヒップ(cm)
96〜104
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
95〜103