ZPT40CGNJ20-B01-A14 ZPT - パッド径 Φ40, 50 SMC 69356054

ZPT - パッド径 Φ40, 50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 パッド形状平形リブ付 バッファストローク(mm)20 注文コード69356054 品番ZPT40CGNJ20-B01-A14
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はパッド径・パッド形状・バッファストロークなど40種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)40 パッド形状平形リブ付 ねじ径M14x1おねじ 仕様パッド径:40mm、パッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:20mm 材質導電性NBR バッファ仕様(J) 回り止めなし バッファストローク(mm)20 真空取出口(B01) Rc 1/8 (めねじ) 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする