SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69356386
品番
ZPT40HBU-A14N
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
ウレタンゴム
ねじ径
M14x1NPT1/8おねじ
仕様
パッド材質:(U) ウレタンゴム、取付ねじ径(真空取出口):(A14N) おねじ M14x1 & ねじ径配管径 NPT1/8
取付ねじ
M14x1NPT1/8おねじ