SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69356438
品番
ZPT63HF-A16N
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
63
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
FKM
ねじ径
M16x1.5NPT1/8おねじ
仕様
パッド材質:(F) FKM、取付ねじ径(真空取出口):(A16N) おねじ M16x1.5 & ねじ径配管径 NPT1/8
取付ねじ
M16x1.5NPT1/8おねじ