SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69356447
品番
ZPT63HN-A16T
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
63
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M16x1.5NPTF1/8おねじ
仕様
パッド材質:(N) NBR、取付ねじ径(真空取出口):(A16T) おねじ M16x1.5 & ねじ径配管径 NPTF1/8
取付ねじ
M16x1.5NPTF1/8おねじ