SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPT - 高剛性パッド/バッファ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
FKM
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
注文コード
69356544
品番
ZPT100HFJ75-B01-A22
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
FKM
ねじ径
M22x1.5
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
仕様
パッド材質:(F) FKM、バッファボディ材質:(J) アルミニウム合金、バッファストローク:75mm、真空取出口ねじ径:(B01) Rc1/8
取付ねじ
M22x1.5
バッファストローク(mm)
75
真空取出口ねじ径
Rc1/8