SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPT - 高剛性パッド/バッファ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
125
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
NBR
材質
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
注文コード
69356605
品番
ZPT125HBNJF50-B01-A22
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
125
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M22x1.5
材質
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
仕様
パッド材質:(N) NBR、バッファボディ材質:(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り、バッファストローク:50mm、真空取出口ねじ径:(B01) Rc1/8
取付ねじ
M22x1.5
バッファストローク(mm)
50
真空取出口ねじ径
Rc1/8