SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPT - 高剛性パッド/バッファ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
FKM
材質
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
注文コード
69356763
品番
ZPT40HFJF25-B01-A18
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
FKM
ねじ径
M18x1.5
材質
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
仕様
パッド材質:(F) FKM、バッファボディ材質:(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り、バッファストローク:25mm、真空取出口ねじ径:(B01) Rc1/8
取付ねじ
M18x1.5
バッファストローク(mm)
25
真空取出口ねじ径
Rc1/8