画像準備中

ワンピース PP1660

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69356954 品番 PP1660-N1-M
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オートクレーブ耐久性に優れた素材「プリータCFA」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
衿ボタン、袖口、裾口、ウェストゴム、ファスナーについてもオートクレーブ耐久性を持ち従来の無菌衣とは違った耐久性を追求しています。
裁断面のケバ立ちを押さえる為にレーザー裁断を採用しており、他にも縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。

ホワイト サイズM 仕様フロントファスナー型衿ボタン、袖口・裾口・ウェストゴム、ファスナー(オートクレーブ対応)レーザー裁断、メルトカット仕様 材質プリータCFA グレードクラス100〜オートクレーブ対応 ウエスト(cm)64〜74 ヒップ(cm)90〜100 チェスト(cm)84〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする