画像準備中

サイドFワンピ PP1181C

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69357724 品番 PP1181C-03-LL
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられています。

ピンク サイズLL 仕様サイドファスナー型二重袖、裾ゴム、インナーエアループ仕様、左袖ペン差し 材質プリータSCX グレードクラス100〜 ウエスト(cm)80〜88 ヒップ(cm)96〜104 アズワン品番64-7997-15 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)94〜102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする