SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPX - 高剛性パッド/バッファなし
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69357725
品番
ZPX63HBE-B01-B12
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340
パッド径(Φmm)
63
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
EPDM
ねじ径
M12X1.75
仕様
パッド材質:(E) EPR、真空取出口ねじ径:(B01) Rc1/8、取付ねじ径:(B12) M12x1.75
取付ねじ
M12X1.75
真空取出口ねじ径
Rc1/8