ZPX80HU-T01-B10 ZPX - 高剛性パッド/バッファなし SMC 69357743

ZPX - 高剛性パッド/バッファなし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69357743 品番 ZPX80HU-T01-B10
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)80 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)ウレタンゴム ねじ径M10X1.5 仕様パッド材質:(U) ウレタンゴム、真空取出口ねじ径:(T01) NPTF1/8、取付ねじ径:(B10) M10x1.5 取付ねじM10X1.5 真空取出口ねじ径NPTF1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする