ピンバイス 両頭式

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69358153 品番-
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1〜3.2mmのドリルに対応します。

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様両頭式 全長(mm)106 適合サイズ(mm)0.1〜3.2 付属品コレット2個(Φ0.1〜1.0mm×Φ1.8〜2.6mm、Φ1.1〜1.9mm×Φ2.7〜3.2mm) 用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ドリルは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:350
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
製品検査、バリ取り作業
製造業

ピンゲージ使用等、バリ取り工具取り付け使用と多目的に使用出来る。

対象商品:
69358153
2022-05-04
用途:
電子機器の修理
コスモソリューション 様 (サービス業)

基板の部品穴を修正するときに細いドリル刃をつけて使っています。刃の固定具合も良く、特に問題ありません。

対象商品:
69358153
2023-01-27
用途:
模型の穴開け、スジ彫りカーバイトのホルダーとして
卸売・小売業

3.2oまで使えると書いてあるが、実際には3.2o径の物は入らなかった。
それはともかく重い。とにかく重い。ピンバイスは精密な作業をするための物なので指先で保持する事も多く、重たいと正確な作業ができない。持っただけでダメだと思って一回も使用せずにお蔵入り。
安物買いの銭失いとはまさにこの事。勉強になった。

3人が参考にしています
対象商品:
69358153
2021-08-28
用途:
主にバイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイスの保持力もそこそこでいい商品だと思う
唯一の不満は工具箱に入れてるのですが結構な確率でオートポンチと間違って手に取ってしまいます

1人が参考にしています
対象商品:
69358153
2020-09-23
用途:
慎重な穴開けに

ハンドリューターやハンドドリルでは力が強すぎて持て余す素材に対して精密で素材に不可を掛けずに弱い力で規定の深さの穴開けする際には必須です。

1人が参考にしています
対象商品:
69358153
2019-12-21
用途:
金型整備
製造業

両面にダイヤモンドやすりを刺して、用途に応じて使い分けられるのがいい、欲を言えばもう少し細いと使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
69358153
2019-06-01
用途:
キャブレターのメインジェット製作

素人作業という事もあり、ある程度のサイズの細径ドリルならコレ一本出OK!
価格も安く満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
69358153
2018-07-01
用途:
ユニバーサルプリント基板の部品穴拡張
製造業

ターミナルブロックを標準基板に取り付けたいときに使います。機能的には普通ですが安かったので選びました。最近ではアマゾンで外資系商社の品物でもっと安いものをたくさん見かけます。そちらのほうが良いかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
1人が参考にしています
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする