※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
検針窓 BP12-G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69358178
品番
BP12-2010GK-Z
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
配電盤などの検針窓などにご利用ください。
特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)
CRゴム(黒)
付属品
取付ひも、取付説明書
規格
IP44
適合板厚(mm)
1.5/1.6
板厚(mm)
4
寸法(縦×横)(mm)
225×125
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
強化処理ガラス