商品レビューを投稿する内容量1個パッド形状長円平形注文コード69358276品番ZPY2004UUK6-U4-A8
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・材質など32種類から選べます他の種類を見る 長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50